text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A4 M5X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11.69
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 90
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.8

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 55300.050.090
EAN 8715494623407
UBB 500633406037
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.