MAVE B.V.
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55300
55300.020.020
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A4 M2X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.417
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M2
Długość gwintu (min.)
16
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
18
k (maks.)
1.2
L (mm)
20
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numery artykułów
Numer artykułu
55300.020.020
EAN
8715494623247
UBB
500633404479
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD