text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A2 M4X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.1
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 50
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 51300.040.050
EAN 8715492281418
UBB 950353551068
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.