Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24845
24845.030.006
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M3X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.38
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
6
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numery artykułów
Numer artykułu
24845.030.006
EAN
8717077783287
UBB
500684630386
UNSPSC
31161504