text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M3X35

Spécifications

Diameter M3
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensions

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 35
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 24845.030.035
EAN 8717077783362
UBB 500684631111
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.