text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 965 A-H Stal Bez pokrycia 4.8 M3X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.38
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 24569.030.006
EAN 8717077227033
UBB 500648243995
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.