Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24545
24545.120.020
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
Wkręty z łbem stożkowym i nacięciem płaskim iso 2009 ISO 2009 Stal Bez pokrycia 4.8 M12X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Wymiary
d-D
M12
Długość gwintu (min.)
46
dk(maks.)
22
Pełen gwint L ≤
55
k (maks.)
6
L (mm)
20
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
2009
Numery artykułów
Numer artykułu
24545.120.020
EAN
8717077318533
UBB
500651040155
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie