Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51215
51215.030.035
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
Wkręty z łbem grzybkowym z nacięciem prostym NF ≈E25-129 Stal nierdzewna A2 M3X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
35 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.95
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
7
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
2
L (mm)
35
n
1
P
0.5
t (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-129
Numery artykułów
Numer artykułu
51215.030.035
EAN
8715494613118
UBB
500633188809
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD