text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem grzybkowym z nacięciem prostym NF ≈E25-129 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.17
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 15
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 3.3
L (mm) 30
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF ≈E25-129

Numery artykułów

Numer artykułu 56460.060.030
EAN 8715492864154
UBB 950353331941
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.