text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym NF E25-129 Stal Ocynkowane 4.8 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.6
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 15
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF E25-129

Numery artykułów

Numer artykułu 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.