text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal Ocynkowane ST3,5X9,5MM

Spécifications

Diameter 3.5 mm
Length 9.5 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.3

Normes

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numéros d'articles

Numéro d'article 31825.035.009
EAN 8715492966025
UBB 950352875492
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.