Wkręty samowiercące
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
Wkręty
Wkręty samowiercące
31820
31820.042.032
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
Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal Ocynkowane duże opakowanie ST4,2X32MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie
Aluminium
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Length
32 mm
Zastosowanie
Aluminium
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
2.83
Info
Maks. długość uchwytu KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
32
L1 ≈
7
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Numery artykułów
Numer artykułu
31820.042.032
EAN
8715492965745
UBB
950352764506
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje