text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal Ocynkowane duże opakowanie ST3,5X9,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie Aluminium
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 9.5 mm
Zastosowanie Aluminium
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 0.79
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.3

Normy

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numery artykułów

Numer artykułu 31820.035.009
EAN 8715492965547
UBB 950352585653
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.