text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 7504 O-TX Stal nierdzewna A2 ST4,8X28MM

Technické údaje

Diameter 4.8 mm
Length 28 mm
Marka Fabory
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.

Rozmery

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (maks.) 3
L (mm) 28
L1 ≈ 8
P 1.6
Nasadka 25

Normy

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Čísla materiálu

Položka č. 51337.048.028
EAN 8715494099929
UBB 500571883981
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.