Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26501
26501.042.013
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14585 C Stal Ocynkowane ST4,2X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Length
13 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
1.6
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.2
dk(maks.)
8
k (maks.)
3.1
L (mm)
13
P
1.4
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14585 C
Numery artykułów
Numer artykułu
26501.042.013
EAN
8715492656957
UBB
950352571463
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD