text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14585 C Stal Ocynkowane ST3,5X22MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 22 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 1.42
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 3.5
dk(maks.) 7
k (maks.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Nasadka 15

Normy

ISO 14585 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26501.035.022
EAN 8717077064652
UBB 500645231571
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.