text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14585 C Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,5X22MM

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 22 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji

Wymiary

D (mm) 3.5
dk(maks.) 7
k (maks.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Nasadka 15

Normy

ISO 14585 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26503.035.022
EAN 8712423018952
UBB 500654570588
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.