text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane ST3,9X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.9 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 2.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 32
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

ISO 7049 CZ
DIN 7981 CZ
ASME B18.6.4
NF E25-658 C

Numery artykułów

Numer artykułu 26760.039.032
EAN 8715492947901
UBB 950352539544
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.