Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26760
26760.029.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane ST2,9X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
9.5 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
0.632
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
9.5
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
1.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
Numery artykułów
Numer artykułu
26760.029.009
EAN
8715492947727
UBB
950352449959
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD