text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane ST2,2X13MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.2 mm
Length 13 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 0.3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.8
L (mm) 13
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.8

Normy

ASME B18.6.4
NF E25-658 C
DIN 7981 CZ
ISO 7049 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 26760.022.013
EAN 8717077075795
UBB 500645246686
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.