MAVE B.V.
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26400
26400.042.038
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X38MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Length
38 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numery artykułów
Numer artykułu
26400.042.038
EAN
8715492654700
UBB
950352086694
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD