text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal Niklowane duże opakowanie ST4,8X13MM

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 13 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Niklowane
Waga na sztukę (g) 2.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie

Wymiary

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 13
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.6

Normy

DIN 7981 CH
NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH

Numery artykułów

Numer artykułu 26210.048.013
EAN 8715492653420
UBB 950352070755
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.