Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
51660
51660.042.019
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal nierdzewna A2 ST4,2X19MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Length
19 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
2.08
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Numery artykułów
Numer artykułu
51660.042.019
EAN
8715492302236
UBB
950352190132
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD