Wkręty
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
51327
51327.040.016
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈7500-1 PE Stal nierdzewna A2 M4X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
2.25
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
dk(maks.)
8
k (maks.)
3.25
L (mm)
16
P
0.7
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-PE
Numery artykułów
Numer artykułu
51327.040.016
EAN
4043377240354
UBB
500574550868
UNSPSC
31162400