Wkręty samoformujące gwint
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
26550
26550.030.012
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Stal Ocynkowane D7500 M3X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
12 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.88
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
dk(maks.)
6
k (maks.)
2.52
L (mm)
12
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-CE Z
Numery artykułów
Numer artykułu
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400