text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym DIN 7976 C Stal nierdzewna A2 ST4,2X9,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 9.5 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 1.29
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 9.5
P 1.4
s 7

Normy

ISO ≈1479 C
BS ≈4174-AB
DIN 7976 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
NF ≈E25-662 C

Numery artykułów

Numer artykułu 51650.042.009
EAN 8715494104418
UBB 500571496719
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.