Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26521
26521.063.013
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal Ocynkowane ST6,3X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6.3 mm
Length
13 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
3.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
6.3
dk(maks.)
11.3
k (maks.)
3.15
L (mm)
13
P
1.8
Nasadka
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14586 C
Numery artykułów
Numer artykułu
26521.063.013
EAN
8717077065529
UBB
500645240234
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD