Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
55683
55683.029.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A4 ST2,9X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
9.5 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
0.35
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
2.9
dk(maks.)
5.5
k (maks.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Nasadka
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14586 C
Numery artykułów
Numer artykułu
55683.029.009
EAN
8715494116701
UBB
500571701985
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD