text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A2 ST2,9X6,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 6.5 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 0.28
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 2.9
dk(maks.) 5.5
k (maks.) 1.7
L (mm) 6.5
P 1.1
Nasadka 10

Normy

ISO 14586 C

Numery artykułów

Numer artykułu 51683.029.006
EAN 8715494131339
UBB 500571718328
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.