Wkręty
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
Wkręty
Wkręty samoformujące gwint
51331
51331.030.016
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 M3X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.64
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
dk(maks.)
5.6
k (maks.)
1.65
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7500-1-NE Z
Numery artykułów
Numer artykułu
51331.030.016
EAN
8712423016484
UBB
500654322758
UNSPSC
31162400