text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7982 C-Z Stal nierdzewna A4 ST4,2X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 1.23
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

NF E25-656 C
DIN 7982 CZ
ISO 7050 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 55681.042.016
EAN 8715494555463
UBB 500634536618
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.