Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
51681
51681.022.009
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7982 C-Z Stal nierdzewna A2 ST2,2X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
2.2 mm
Length
9.5 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
0.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
Numery artykułów
Numer artykułu
51681.022.009
EAN
8715494111348
UBB
500571346815
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD