Wkręty samogwintujące
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące
27160
27160.040.030
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7516 DE-H Stal Ocynkowane M4X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
30 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3.02
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
dk
8.4
Wiertło ø (H11)
3.6
k (maks.)
2.7
L (mm)
30
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7516-DE H
Numery artykułów
Numer artykułu
27160.040.030
EAN
8715492951113
UBB
950352385914
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD