Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
55689
55689.035.038
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
Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7983 C-Z Stal nierdzewna A4 ST3,5X38MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
38 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
1.97
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
38
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
Numery artykułów
Numer artykułu
55689.035.038
EAN
8715494558198
UBB
500634543390
UNSPSC
31161507
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD