text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7983 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X32MM

Especificações

Diameter 4.2 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensões

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 32
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Padrões

DIN 7983 CH
ISO 7051 CH
NF E25-657

Números do artigo

Referência 26450.042.032
EAN 8715492656001
UBB 950352089177
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.