text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7983 C-H Stal nierdzewna A4 ST6,3X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 19 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 3.61
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1.8

Normy

NF E25-657
DIN 7983 CH
ISO 7051 CH

Numery artykułów

Numer artykułu 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.