text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym Phillips Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,9X13MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb grzybkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.9 mm
Length 13 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb grzybkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 1.55
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Kod towaru

Wymiary

dc (maks.) 10
D (mm) 3.9
k 2.5
L (mm) 13
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Numery artykułów

Numer artykułu 26456.039.013
EAN 8715493560918
UBB 950352951533
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.