text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Ocynkowane 45H M16X16


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.9
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
dt(maks.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Numery artykułów

Numer artykułu 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.