FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
55250
55250.080.008
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Autentificare pentru a salva căutarea
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M8X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
8 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.72
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
dt(maks.)
2
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
NF
E27-181
ISO
4027
Numery artykułów
Numer artykułu
55250.080.008
EAN
8715492338440
UBB
952351270329
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD