text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M6X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 35 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.78
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dt(maks.) 1.5
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 914
NEN 2342
NF E27-181
ASME B18.3.6M
ISO 4027
BS 4168-3

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.060.035
EAN 8715494135788
UBB 500571431385
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.