text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M10X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.3
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
dt(maks.) 2.5
L (mm) 30
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.100.030
EAN 8715492338563
UBB 952351271566
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.