Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
51250
51250.050.012
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.21
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
Numery artykułów
Numer artykułu
51250.050.012
EAN
8715492277411
UBB
952351521051
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie