text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M2,5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 4 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.07
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
L (mm) 4
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Normy

NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027
DIN 914
ASME B18.3.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 51250.025.004
EAN 8715492277237
UBB 951351980341
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.