Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07800
07800.080.040
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M8X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
40 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
11.17
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
dt(maks.)
2
L (mm)
40
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
NF
E27-181
ISO
4027
Numery artykułów
Numer artykułu
07800.080.040
EAN
8715492157508
UBB
950351501503
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD