text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M4X16


Artículo No.
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M4
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.09
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Dimensiones

d-D M4
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

ISO 4027
BS 4168-3
NF E27-181
ASME B18.3.6M
DIN 914
NEN 2342

Números de artículo

Artículo No. 07800.040.016
EAN 8715492157058
UBB 950351499054
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.