Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07800
07800.160.055
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M16X55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
55 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
66.7
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
dt(maks.)
4
L (mm)
55
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
Numery artykułów
Numer artykułu
07800.160.055
EAN
8717077061866
UBB
500645119883
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD