text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia #3-48X5/16

Specyfikacje

Diameter NO.3
Length 5/16 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

C (maks.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Zwoje gwintu na cal 48

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07840.009.0031
EAN 8717077371729
UBB 500624368816
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.