Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07852
07852.100.050
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne drbzw DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M10X1,25X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
50 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
24
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M10
dv
6
L (mm)
50
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈916
ISO
≈4029
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
07852.100.050
EAN
8715492165640
UBB
952351798279
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD