Synspec B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
55260
55260.050.005
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A4 M5X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
5 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.42
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
5
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
NEN
2343
ISO
4029
BS
4168-5
Numery artykułów
Numer artykułu
55260.050.005
EAN
8715492338853
UBB
952351078029
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD