MAVE B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07840
07840.200.050
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Bez pokrycia 45H M20X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
50 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
92.9
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
Numery artykułów
Numer artykułu
07840.200.050
EAN
8715492164216
UBB
950351522145
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie